曜日別特売

FINIXA シャープフォームパッド

FINIXA シャープフォームパッド - FINIXAFINIXA シャープフォームパッド - FINIXAFINIXA シャープフォームパッド - FINIXAFINIXA シャープフォームパッド - FINIXAFINIXA シャープフォームパッド - FINIXAFINIXA シャープフォームパッド - FINIXAFINIXA シャープフォームパッド - FINIXAFINIXA シャープフォームパッド - FINIXA

スポンジパッドの両面に研磨紙を貼り付けています。セラミックコートされた酸化アルミを使用。パッドは非常に柔らかく、様々な形状のワークに使用可能です。パッドが圧力を分散するので、サンディングパターンが均一になります。非常に長持ちで経済的です。空研ぎ、水研ぎのどちらでも使用可能です。

用途自動車補修作業などに。厚さ(mm)13寸法(縦×横)(mm)120×98危険等級発泡させたもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類内容量1箱(24個)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
番手
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44662724SFP 0080P800.8kg
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44662740SFP 0120P1200.56kg
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
44662749SFP 0220P2200.47kg
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44662758SFP 0320P3200.42kg
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44662767SFP 0500P5000.36kg
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44662776SFP 0800P8000.36kg
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
44662785SFP 1000P10000.35kg
オープン
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FINIXA シャープフォームパッド
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする