曜日別特売

超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付

超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)超強力マグネットプレート ゼロスリップ 強粘着付 - MagX(マグエックス)

磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットプレートです。
粗面にも貼れる強力スポンジテープと通常より強い異方性マグネット使用。
滑り止めと異方性マグネットのダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。

用途
ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など。
粗面にも貼れる強粘着。
仕様磁力面滑り止めコーティング材質異方性マグネット、強粘着材(スポンジテープ)特性超強力内容量1パック(4枚)
注意
※ご使用前に必ず透明保護フィルムを剥がしてください。
※耐荷重はスチール面の塗装や厚みによって異なります。
※奥行きのある物に貼り付けた場合は目安耐荷重が確保できない事があります。
※屋外や車への貼り付けは避けてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
総厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44667746MHGP-1100×30×12
650
569
626(税込)
当日出荷
44667755MHGP-2100×30×23
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする