曜日別特売

修正正弦波カーインバーター 150W

修正正弦波カーインバーター 150W - BESTEK修正正弦波カーインバーター 150W - BESTEK修正正弦波カーインバーター 150W - BESTEK修正正弦波カーインバーター 150W - BESTEK修正正弦波カーインバーター 150W - BESTEK修正正弦波カーインバーター 150W - BESTEK修正正弦波カーインバーター 150W - BESTEK

自動車のバッテリーのDC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して定格消費電力150Wの電子機器に給電可能です。
スマホ、タブレット、電子書籍リーダー、ノートパソコンなどを同時に充電できますので、大切な電子機器の電池切れの心配がないドライブを楽しめます。
災害時などの停電の時も大変重宝します。停電対策として欠かせないものです。

出力電圧(V)AC100(50Hz/60Hz表示機器使用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×68×34定格出力(W)150コード長さ(mm)シガーソケット:約800出力波形修正正弦波コンセント仕様ACコンセント×1口(AC100V出力)USBポートType-A×1,Type-C×1(DC5V 0~2.4A 合計:4.2A出力)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44704715MRI1510HU
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする