曜日別特売

シルバーヂスク(ジルコニア)

シルバーヂスク(ジルコニア) - レヂトンシルバーヂスク(ジルコニア) - レヂトンシルバーヂスク(ジルコニア) - レヂトンシルバーヂスク(ジルコニア) - レヂトン

耐久性・研磨性抜群! センターカットのペーバー配列で外縁も内縁も均等の厚みのフラット仕様。

用途
ステンレス作業タンク、威房、エクステリア、プレス関係など
一般金属作業車体、サッシ、造船、橋梁、板金関係など
非鉄金属作業FRP、木工、建設関係など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])6800内径(Φmm)22外径(Φmm)180砥粒Z適合材ステンレス/一般金属/非金属内容量1箱(5枚)
注意
※直射日光・湿気のない場所で保管して下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事をご確認下さい。
※穴径が小さく機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上、補強有り1/4以上。
※グラインダでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダでご使用ください。
※砥石の使用開始時間には通常1分間、砥石取替え時には3分以上、試運転を行って下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44705284180×22 TZ4040
16,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
44705300180×22 TZ6060
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44705309180×22 TZ8080
16,700
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
44705318180×22 TZ4040
16,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
44705327180×22 TZ6060
16,700
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
44705336180×22 TZ8080
16,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする