ニットーリレー
顆粒うめ茶2g×11
利尻昆布と梅をブレンドし、昆布と梅の酸味がバランスよく仕上がっている粉末タイプのうめ茶です。お湯に溶けやすい顆粒タイプです。
仕様
1袋あたり(2g×11)
質量(g)
35.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×160×30
原材料
食塩(国内製造)、砂糖、昆布粉末、凍結乾燥梅肉、塩蔵赤しそ粉末/調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料
アレルギー
なし
栄養成分
エネルギー4kcal/たん白質0.1g/脂質0g/炭水化物0.9g/食塩相当量1g
内容量
1ケース(144個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705397
-
¥
31,680
¥
30,980
¥
33,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください