丸玉工業
ベルドームアンブレラ
肩まで覆い隠せるほどのおしゃれな深張り型の傘です。
用途
顔や髪が濡れるのを防ぎ、風を防ぎやすい為防寒対策にもなります。
仕様
手動式
材質
生地:POE(エンボス)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
65
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全13種類を絞り込む
色
選択してください
アルパインブルー
サンドベージュ
シェルターブラック
シグナルレッド
シュガーピンク
シルバーグレー
スイートラベンダー
スケルトンクリア
スノーホワイト
フォレストカーキ
フューシャピンク
フラックスベージュ
リッチネイビー
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705844
90209001
スケルトンクリア
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705860
90209002
スノーホワイト
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705869
90209003
フラックスベージュ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705878
90209004
シュガーピンク
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705887
90209005
アルパインブルー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705896
90209006
シグナルレッド
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705914
90209008
リッチネイビー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705930
90209009
シェルターブラック
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705939
90209010
フォレストカーキ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705948
90209011
スイートラベンダー
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705957
90209012
フューシャピンク
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705966
90209013
サンドベージュ
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705905
90209007
シルバーグレー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。