丸玉工業
レインボーアンブレラ
見た目鮮やかなレインボーカラーのビニール傘
用途
雨や風から身を守り、顔や髪が濡れるのを防ぎ、防寒対策にもなります。
骨数(本)
8
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
親骨長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44705975
90203001
生地:POE、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
60
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44705984
90209599
生地:POE(エンボス)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂
65
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。