丸玉工業
POE傘65cm大判ジャンプ
ワンタッチジャンプ式のビニール傘。
65cm(親骨の長さ)の大型傘
仕様
ワンタッチ
材質
生地:POE(クリア)、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
色
クリア
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
65
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ハンドル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706246
90207001
ホワイト
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706255
90207019
ブラック
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。