曜日別特売

POE傘70cm大判ジャンプ

POE傘70cm大判ジャンプ - 丸玉工業

ワンタッチジャンプ式のビニール傘。
70cm(親骨の長さ)の超大型傘

仕様ワンタッチ材質生地:POE(クリア)、親骨:グラスファイバー、中棒:スチール、ハンドル:樹脂クリア骨数(本)8親骨長さ(cm)70内容量1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4470626490208001ホワイト
オープン
7,698
8,468(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4470628090208019ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4470628090208019447062649020800190208019 POE傘70cm大判ジャンプ 丸玉工業 44706264POE傘70cm大判ジャンプ丸玉工業1セット(6本)
7,698
税込8,468
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする