丸玉工業
ジャンプ傘60
ワンタッチジャンプ式のポリエステル傘。
用途
ゆとりサイズの60cm(親骨の長さ)で、雨から身を守ります
仕様
ワンタッチ
材質
生地:ポリエステル、骨(親骨・中棒):スチール、ハンドル:樹脂
骨数(本)
8
親骨長さ(cm)
60
内容量
1セット(6本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706289
90220073
ベージュ
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706298
90220020
ネイビー
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706307
90220090
グリーン
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44706316
90220019
ブラック
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。