エミリアフロアブル

エミリアフロアブル - 三井化学クロップ&ライフソリューション株式会社(旧MMAG/旧Meiji Seikaファルマ)

水稲用殺虫剤「エミリア」は、新規の殺虫成分「フルピリミン」を有効成分とする殺虫剤です。
ウンカ類、ツマグロヨコバイ、また斑点米の原因となるカメムシ類に効果を示し、既存の各種殺虫剤に対し感受性が低下した害虫にも効果を示します。
また、ミツバチに対する毒性が低いことも確認されています。

用途
新規有効成分「フルピリミン」:殺虫成分「フルピリミン」は昆虫の神経伝達系に作用し、麻痺を引き起こして殺虫効果を発揮します。既存の殺虫剤とは作用が異なります。
水稲害虫に対する高い効果:ウンカ類、ツマグロヨコバイ、カメムシ類に高い殺虫効果を示します。有効成分が速効的かつ持続的に作用し、カメムシ類による斑点米被害を抑えます。
ミツバチや有用昆虫への高い安全性:フルピリミンはセイヨウミツバチのほかマルハナバチやマメコバチなどのハチ類に対して、影響がほとんどありません。
田んぼの近くでハチが放飼されているような環境でも、安心して使用いただけます。
またクモ、ヤゴなど多くの有用昆虫に対して、影響がほとんどないことが確認されています。
有効成分フルピリミン10.0%性状褐色水和性粘稠懸濁液体有効期限4年農林水産省登録第(号)第24240号内容量1本(5L)
注意
【効果・薬害等の注意】
使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
※使用の際は容器をよく振って均一な状態にして使用してください。
※散布液調製後はそのまま放置せずできるだけ速やかに散布してください。
※本剤を無人航空機による散布で使用する場合には次の注意事項を守ってください。
1散布液の飛散によって他の動植物等への危被害あるいは自動車の塗装などへ被害を与えるおそれがあるなど、各分野に影響があるので、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
2微量散布装置以外の散布器具は使用しないでください。
3各散布機種の散布基準に従って実施してください。
4散布中薬液の漏れないように機体の散布用配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
5散布終了後は次の項目を守ってください。
a)使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。
b)機体の散布装置は十分洗浄し、薬剤タンクの洗浄廃液は、河川等に流さないでください。
※本田の水稲に対して希釈倍数250倍で散布する場合は、所定量を均一に散布できる乗用型の速度連動式地上液剤少量散布装置を用いてください。
※蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
※本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないよう注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
【安全使用上の注意】
※誤食などのないよう注意してください。
※散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣等を着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
※散布器具・容器の洗浄水は河川等に流さないでください。
※空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
※直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44706639-
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする