ダウ・ケミカル
ゾーベックエンカンティアSE
ゾーベックエンカンティアは、2種類の有効成分の働きで、従来の薬剤に対して感受性の低下したべと病菌や疫病菌にも有効です。
浸透移行性があるため新葉を守り、耐雨性と残効性に優れています。
有効成分
オキサチアピプロリン 2.8%ファモキサドン 28.0%
有効期限
4年
農林水産省登録第(号)
第24254号
適合病害虫
べと病菌や疫病菌
剤形
液剤
内容量
1本(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44706657
-
オープン
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください