曜日別特売

アブソリュートデジタルゲージ検出器

アブソリュートデジタルゲージ検出器 - シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器 - シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器 - シチズンファインデバイス

W軸受構造、ダイカストボディにより高耐久を実現。アブソリュート方式の採用で、ミスカウントもなくしました。

測定範囲(mm)10
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
測定力(N)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定力(N)
指示精度(μm)
最小読取値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79516178SA-S110(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1.65以下1以下0.1μm
オープン
119,800
131,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516214SA-S110/03N(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.35以下1以下0.1μm
オープン
119,800
131,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516230SA-S510/03N(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット0.35以下2以下0.5μm
オープン
86,980
95,678(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44707497SA-S1101個1.65以下1以下0.1μm
103,000
取扱い終了
返品不可
44707506SA-S110/03N1個0.35以下1以下0.1μm
105,000
取扱い終了
返品不可
44707515SA-S510/03N1個0.35以下2以下0.5μm
75,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする