曜日別特売

アブソリュートデジタルゲージ検出器

アブソリュートデジタルゲージ検出器 - シチズンファインデバイスアブソリュートデジタルゲージ検出器 - シチズンファインデバイス

エアパージの採用で究極の耐環境性を実現しました。エアパージによりボディ本体の内圧を高めることにより、外部からの異物侵入を防ぎ、浸透性の高い油やクーラント液、切削液等がかかる環境下でも威力を発揮します。

測定範囲(mm)10測定力(N)2
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
指示精度(μm)
最小読取値
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79516239SA-S110AP(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット1以下0.5μm
オープン
139,800
153,780(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79516248SA-S510AP(メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付)1セット2以下0.1μm
オープン
97,980
107,778(税込)
75日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44707524SA-S510AP1個2以下0.1μm
87,000
取扱い終了
返品不可
44707540SA-S110AP1個1以下0.5μm
120,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする