虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット)

虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット) - 小泉製麻虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット) - 小泉製麻虫フラッとシート(ピン・ワッシャーセット) - 小泉製麻

紫外線域高反射による飛行錯乱を誘発し、微小害虫のハウス侵入防止と光合成機能を促進します。
光が届きにくい葉の裏側にも反射した光が当たるので、収量UPが期待できます。
アザミウマ忌避試験で忌避効果40%以上を確認しました。
4年の開発期間と全国11か所での実証実験済みです。
特許番号6319853号

セット内容ピン(U型・長さ150mm)、ワッシャー(直径60mm)150組材質ポリエチレン/(セット商品)ピン:鉄、ワッシャー:ポリエチレン長さ(m)100使用目的防虫幅(m)1.5内容量1セット(1.5m×100m)
関連資料:(3.41MB)
注意
※本来の用途以外にはご使用にならないでください。
※廃棄の際は、正規の手続きに従ってください。
※配送の都合上、個人名および一般住宅へのお届けができかねます。
※4トン車が侵入できない場所への配送はいたしかねます。
※配送不可の場合、ご注文後にキャンセルのご案内をさせていただきます。
※車上渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4470925636008150PW
70,950
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

害虫忌避シート『虫フラッとシート』和歌山の果樹栽培にて試験/55秒でまるわかり!実際どうなの?農業資材!【ゴーゴー!!動画】
害虫忌避シート『虫フラッとシート』アスパラ農家さんでの害虫忌避試験【後編(試験結果)】/55秒でまとめました!実際どうなの?農業資材!【ゴーゴー!!動画】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする