Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20

Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20 - GARDENA(ガルデナ)Classic 芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8731-20 - GARDENA(ガルデナ)

360度回転可能な刃:刃をすばやく簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に草刈り作業ができる
快適な操作性:人間工学に基づき設計された柄の形状は手に馴染みやすく、摩擦を軽減する付着防止コーティングにより正確かつ簡単に刈り込むことが可能
芝生の縁を正確に刈り込む :刃全体にわたって強力に刈り込むことを可能にする特殊な刃の軸受け部
長持ちする品質:刃の焼入れおよびコーティングにより腐食防止

用途芝刈り、刈り込みなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/刃/柄/草刈り/付着防止コーティング/人間工学/軸受け部/縁/部分/摩擦/手/手入れ/左利き/草/芝生材質プラスチック、鉄質量(g)265使用目的芝刈り、刈り込みなどに保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7内容量1個
注意
※芝生の隅を切る用途に適しています。(芝の量が多く密集している場所は切りにくい可能性がございます)●※芝の向きによって挟まりやすい場合があるため、切りにくい場合は向きを変えてお試しください。●※切断速度が遅いと芝が刃の間に詰まり刃を押し広げる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709527901185301
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする