曜日別特売

芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20

芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)芝生ばさみ 360度回転刃 (左右両利き用) 8734-20 - GARDENA(ガルデナ)

カットしづらい端の芝や草刈りを芝の高さを均一に保ちながら正確にカット
刃を簡単に360度回転、右利きでも左利きの両用で快適に使用
人間工学に基づき設計された特許取得の柄の形状で手に馴染むデザイン
コーティングにより腐食防止
2008年レッド・ドットデザイン賞受賞

用途芝刈りや草刈りに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/芝/回転刃/刃/特許取得/人間工学/形状/端/柄/左利き/左右/草刈り/カット材質鉄、プラスチック質量(g)264使用目的芝刈り、刈り込みなどに保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.9×4.2×11.7刃型波型内容量1個
注意
※芝生の隅を切る用途に適しています。(芝の量が多く密集している場所は切りにくい可能性がございます)●※芝の向きによって挟まりやすい場合があるため、切りにくい場合は向きを変えてお試しください。●※切断速度が遅いと芝が刃の間に詰まり刃を押し広げる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709545901186201
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする