コンビシステム アルミ製ハンドル 150cm長 3715-20

コンビシステム アルミ製ハンドル 150cm長 3715-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル 150cm長 3715-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル 150cm長 3715-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル 150cm長 3715-20 - GARDENA(ガルデナ)

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製ハンドル
先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる

用途コンビシステムシリーズのアルミ製ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/アルミ製/コンビシステムシリーズ/アルミ製棒ハンドル/ガーデニング作業/作業用途/ツールパーツ/収納場所/軽量/道具/節減材質アルミ製(プラスチック製コーティング)質量(g)440長さ(cm)150保証期間最大25年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709728901051901
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする