コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20

コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 - GARDENA(ガルデナ)コンビシステム アルミ製ハンドル伸縮タイプ 160-290cm長 3720-20 - GARDENA(ガルデナ)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

GARDENAコンビシステムシリーズのツールに取り付て使用するアルミ製伸縮ハンドル
先端には別売りのほうきや熊手、レーキなどを取り付けられる
プッシュボタンにより簡単に調整が可能
柄が楕円形の形状のため安定性が向上
ダンパー採用の伸縮柄
調整時に内部のポールのねじれが発生しない

用途コンビシステムシリーズのアルミ製伸縮ハンドル。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/伸縮柄/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/コンビシステムツール/柄/作業/伸縮タイプ竿/延長柄/GARDENA純正/保証/止めネジ/アルミ製/園芸用品/柔軟素材/ツール/押しボタン/保証付き/品質/アタッチメント/コンポーネント/固定/使用/ガーデニング/任意/連結/大型/機構材質アルミ製(プラスチック製コーティング)質量(kg)1.05長さ(cm)160-290保証期間最大25年内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44709746967319101
オープン
7,998
値下げ
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする