手斧 34cm ユニバーサルハチェット900B 8713-48

手斧 34cm ユニバーサルハチェット900B 8713-48 - GARDENA(ガルデナ)手斧 34cm ユニバーサルハチェット900B 8713-48 - GARDENA(ガルデナ)手斧 34cm ユニバーサルハチェット900B 8713-48 - GARDENA(ガルデナ)手斧 34cm ユニバーサルハチェット900B 8713-48 - GARDENA(ガルデナ)手斧 34cm ユニバーサルハチェット900B 8713-48 - GARDENA(ガルデナ)

アウトドアやトレッキング、薪割りなど、用途万能な手斧
刃をカバーするプラスチックケース入り
ハンドルは繊維強化プラスチック素材でつかみやすく手が滑らない
手斧ヘッドはスリムな刃のジオメトリー設計
付着防止加工された刃が木にくいこみやすい
ヘッド後部はハンマー
木製・プラスチック製・アルミニウム製のくさび打ちに使用可

用途庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/くさび/プラスチック製/アルミニウム製/用途万能/庭作業/ガルデナ/鉄/木製/トレッキング/薪割り/アウトドア/手斧/ユニバーサルハチェット/ハンマー/刃材質グラスファイバー強化プラスチック、鉄質量(g)845使用目的庭作業、アウトドアやトレッキング、薪割りなどに保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.3×4.4×15.7内容量1個
注意
※鉄のくさびには使用不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44710550967330201
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする