ルートート
EU.A4.ソフレ-B(トートバッグ)
コーディネイトのアクセントに。
ジャバラ折りのデザインが目を惹きます!個性的な存在感のあるおしゃれなトート。
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ORANGE
質量(g)
約220
ポケット
外側1箇所
収納時寸法(cm)
約W6.5×H22×D6.5
寸法(幅W×高さH)(cm)
W37×H38.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44711259
646105
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください