PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ)

PT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートートPT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートートPT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートートPT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートートPT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートートPT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートートPT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートートPT.サーモキーパーボックスベーシックC(トートバッグ) - ルートート

軽量で持ち運びに便利。
リサイクルPETボトルファイバー100%ポリエステル素材で環境にやさしい。
ベーシックなデザインで、男性、女性問わずお使いいただけます。

材質(表地)ポリエステル、(裏地)EVAシート、(持ち手)ポリエステル質量(g)430長さ(cm)(持ち手)70開閉(メイン)ドットボタンポケット外側3箇所(うちファスナー付き1箇所)、内側ファスナー付き1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30×25×25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44711390662401BLACK
4,800
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711399662403KHAKI
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする