ルートート
SN.デリ .リサイクルコットン-B(トートバッグ)
環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。
材質
(表地)綿、ポリエステル、レーヨン
色
IVORY
質量(g)
約320
長さ(cm)
(持ち手)27
ポケット
外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
38×27×24
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44711408
306503
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください