SN.ミディアム .リサイクルコットン-B(トートバッグ)

SN.ミディアム .リサイクルコットン-B(トートバッグ) - ルートートSN.ミディアム .リサイクルコットン-B(トートバッグ) - ルートートSN.ミディアム .リサイクルコットン-B(トートバッグ) - ルートートSN.ミディアム .リサイクルコットン-B(トートバッグ) - ルートートSN.ミディアム .リサイクルコットン-B(トートバッグ) - ルートート

環境に優しいリサイクルコットン素材のエコトート。

材質(表地)綿、ポリエステル、レーヨンIVORY質量(g)約460長さ(cm)(持ち手)58ポケット外側1箇所、内側1箇所、ボトルホルダー1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)48×32×24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44711444306603
2,600
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする