曜日別特売

SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ)

SN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートートSN.GRANDE2WAY.Share-A(トートバッグ/ショルダーバッグ) - ルートート

仕事や子育て…忙しい日常に寄り添う、夫婦でシェアできるトート。
どちらが持っても違和感のないシンプルさと実用性の高いデザインです。
ショルダーにもトートにもなる2Way仕様。
ハリ感のある本体に汚れや水滴に強いターポリンを底面にあわせました。
撥水加工が施され、雨の日も晴れの日もデイリーに使えて頼もしい!

仕様(留め具)ドットボタン材質(表地)ポリエステル(撥水加工)※完全防水ではありません。底部分ポリエステル(PVCコーティング)(持ち手)ポリプロピレン質量(g)約510長さ(cm)(持ち手)25ポケット外側2箇所(うちファスナー付1箇所)、内側2箇所肩紐長さ(cm)最長120寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46×34×17.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44711758136802D/BEIGE
5,200
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
44711749136801BLACK
5,200
取扱い終了
返品不可
44711767136804ORANGEstripe
5,200
取扱い終了
返品不可
44711776136805YELLOWstripe
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする