USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ

USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)USBメモリ2.0【TransMemory U203】 ・旧東芝メモリ - キオクシア(KIOXIA)

キャップレスでスライド式のシンプルで飽きのこないデザインのUSBメモリです。。用途にあわせて32GB、64GB、128GBの容量が選べます。音楽・映像・写真・文書など様々な用途でご利用いただけます。
複数のデバイスでのファイル共有も手軽にできます。

ブラック質量(g)9外形寸法(mm)55×21.4×8.5(突起部含まず)電源電圧USBポートからバスパワー供給キャップタイプスライド式対応機種USB(type-A)を標準搭載し次のOSを搭載したモデル:macOS Catalina 10.15、macOS Big Sur 11、macOS Monterey 12、macOS Ventura 13、Windows10、Windows11(2023年4月3日現在)インターフェースUSB2.0High-speed対応保証期間お買い上げ日より1年間動作温度(℃)0~50(結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44712607KUS-2A032GK32
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
44712616KUS-2A064GK64
1,398
1,538(税込)
当日出荷
44712625KUS-2A128GK128
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする