SUN UP
ブラックGフッ素コート皮スキ
ベトベトの粘着物はがしに最適!!ノリが付きにくいフッ素コーティング。
サビやペンキはがしの研削作業に。
握りやすい形状のグリップ。
用途
テープや接着剤等の剥がし作業に。
表面処理
フッ素樹脂加工
材質(柄部)
PP ポリプロピレン
硬度HRC(刃部)
52
材質(刃)
刃物用ステンレス鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
刃形
刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44717604
-
80
直
36
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
44717620
-
85
斜め
63
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
44717629
-
90
Y型
60
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください