曜日別特売

パワーウイングワークグリッパ PWS06

パワーウイングワークグリッパ PWS06 - 北川鉄工所

旋盤用チャックがM/C用に変身。
ワーク素材を引き込む安定把握。旋盤工程前後の荒加工用に使用すれば、同じ把握状態で省段取り。
シリンダ内蔵で導入コストダウン。別途チャック作動用シリンダが不要です。
機械標準コラム仕様で対応可能。シリンダ内蔵で全高を低く抑えました。
NC円テーブルにスムーズ搭載。

ストローク(mm)(プランジャ)11.1質量(kg)24(標準ソフトジョー付)直径(Φmm)(ジョーストローク)7.7使用圧力(MPa[kgf/cm2])(最低)0.2[2]把握径(Φmm)外径:120(最大)/13(最小)、内径:160(最大)/70(最小)最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])(エア)0.7(7)、(油圧力)1.3(13)把握力(kN)エア圧:19[エア圧力0.6MPa(6kgf/cm2)]、油圧:53[油圧力1.3MPa(13kgf/cm2)]空気消費量(NL)0.54内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※把握力はジョーおよびワークの把握部状態により変化します。
※空気消費量はプランジャストローク5mm当たり、圧力0.6MPa時。
※把握径/把握範囲は標準のソフトジョーを使用した場合。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44720334PWS06
793,000
699,800
769,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする