20 ヴァンフォード C2000S

20 ヴァンフォード C2000S - SHIMANO(シマノ)

意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ
マグナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。
また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアⅡ、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。
さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。
結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。

仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1材質ローター:CI4+、ボディ:CI4+ストローク(mm)13.5サイズ#1000タイプ(夢屋)スプール:S-27、(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:H-10、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-1、(夢屋)リールスタンド:C径(Φmm)スプール:43ボディサイズ#1000ハンドル長さ(mm)40互換性スプール:#1000系ローター#1000自重(g)150ギア比5.1糸巻き量(号-m)PE:0.6-150、 0.8-110、 1-80最大巻上長(cm/ハンドル1回転)69糸巻量(lb-m)ナイロン:3-125、 4-100、 5-75、フロロ:3-110、 4-85、 5-65糸巻量(mm-m)ナイロン:0.14-145、 0.16-105、 0.18-80ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3内容量1個
注意
※ストッパーの切替機構はありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44727788C2000S
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする