21 ネクサーブ 1000 BOX

21 ネクサーブ 1000 BOX - SHIMANO(シマノ)

安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
初心者の方にも安心して使ってもらえるエントリーに最適なモデル。
ラインの放出をスムーズにするAR-Cスプールの搭載により、トラブルレスで高い遠投性能。
もちろん海水OKで釣り場を選ばず使用可能。
お求めやすい価格ながらブラックを基調としたブルーメッキが目を引くデザイン性。
安心のシマノクオリティーをより身近な価格帯で実現。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)12タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:42ハンドル長さ(mm)45自重(g)220ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3、最大:3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447280861000 BOX
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする