21 ネクサーブ 1000 N2010

21 ネクサーブ 1000 N2010 SHIMANO(シマノ)

安心のシマノクオリティ!高耐久なエントリーモデル。
初心者の方にも安心して使ってもらえるエントリーに最適なモデル。
ラインの放出をスムーズにするAR-Cスプールの搭載により、トラブルレスで高い遠投性能。
もちろん海水OKで釣り場を選ばず使用可能。
お求めやすい価格ながらブラックを基調としたブルーメッキが目を引くデザイン性。
安心のシマノクオリティーをより身近な価格帯で実現。

仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1 付属品ナイロン2号-100m糸付 ストローク(mm)12 タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A 径(Φmm)スプール:42 ハンドル長さ(mm)45 自重(g)220 ギア比5 糸巻き量(号-m)ナイロン:1.5-130、 2-100、 2.5-85、フロロ:1.5-120、 2-85、 2.5-70、PE:0.8-240、 1-190 最大巻上長(cm/ハンドル1回転)66 糸巻量(mm-m)ナイロン:0.18-170、 0.20-140、 0.25-90 ドラグ力(Kg)実用:2、最大:3、最大:3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44728095 1000 N2010
オープン
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする