SHIMANO(シマノ)
アリビオ 6000(6号・150m糸付)
ライン付きが嬉しい!間違いのない入門機。
特殊なスプールリング形状を持つスプール。
これによりラインの整流効果を生み、ライントラブルの抑制と遠投性能の両立を実現しました。
仕様
ベアリング数BB/ローラー:1/1
付属品
ナイロン6号-150m糸付
ストローク(mm)
18.7
径(Φmm)
スプール:59
ハンドル長さ(mm)
70
自重(g)
575
ギア比
4.9
糸巻き量(号-m)
ナイロン:4-240、 5-180、 6-150、フロロ:4-220、 5-165、 6-140、PE:1.5-460、 2-390、 3-230
最大巻上長(cm/ハンドル1回転)
91
ドラグ力(Kg)
実用:5、最大:8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44728278
6000(6号・150m糸付)
¥
5,798
¥6,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください