曜日別特売

19 ステラ SW 8000HG

19 ステラ SW 8000HG - SHIMANO(シマノ)

より強く、より堅牢の新次元へ

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-26、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:61ハンドル長さ(mm)75自重(g)625ギア比5.6糸巻き量(号-m)PE:3-410、 4-300、 5-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25内容量1個
注意
※#8000~#30000のベールはハンドルリターンしません。
※IPX8相当(ボディ部)
※ストッパーの切替機構はありません。
※8000番はPEライン専用です。 △最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447283488000HG
オープン
119,800
131,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする