仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:66ハンドル長さ(mm)75自重(g)670ギア比5.6糸巻き量(号-m)ナイロン:6-300、 8-210、 10-160、PE:4-400、 5-300、 6-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)116糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-300、 0.47-210、 0.52-160ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25内容量1個