仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:68.6ハンドル長さ(mm)75自重(g)675ギア比4.9糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165最大巻上長(cm/ハンドル1回転)106糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25内容量1個