曜日別特売

19 ステラ SW 14000XG

19 ステラ SW 14000XG - SHIMANO(シマノ)

より強く、より堅牢の新次元へ

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/13ストローク(mm)22タイプ(夢屋)スプール:S-17、(夢屋)ドラグノブ:D-7、(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:H-4径(Φmm)スプール:68.6ハンドル長さ(mm)80自重(g)675ギア比6.2糸巻き量(号-m)ナイロン:10-195、 12-155、 14-140、PE:6-300、 8-200、 10-165最大巻上長(cm/ハンドル1回転)134糸巻量(mm-m)ナイロン:0.40-330、 0.47-240、 0.52-195ドラグ力(Kg)実用:18、最大:25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4472838414000XG
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする