10アクティブC1060

10アクティブC1060 - SHIMANO(シマノ)

アルミスプール装着でハイコストパフォーマンスの磯カゴ/投げリール。
上級機種に採用されているアルミスプールや主要回転部のベアリング装備など、磯カゴ/投げを楽しむための仕様をバリュープライスで実現しました。
入門者にこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない磯カゴ/投げリールです。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)35径(Φmm)スプール:69ハンドル長さ(mm)85自重(g)650ギア比3.8糸巻き量(号-m)ナイロン:5-250、 6-200、 8-160、PE:4-225、 5-175、 6-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82ドラグ力(Kg)最大:15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44728978C1060
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする