より遠く、より正確に。
45mmストロークでキャストの新境地へ。
シマノ投げリールの最高峰・キススペシャルが、ファン待望の45mmストローク仕様となって生まれ変わりました。
ボディやメインシャフトのたわみを抑える最適バランス設計「リジッドキャスト」を採用。
キャストの衝撃に負けない剛性と軽さを得たことによってリリースのタイミングが安定し、飛距離と正確性が飛躍的にアップしました。
またインフィニティドライブ、サイレントドライブを投げリールとして初めて搭載。
圧倒的な巻き上げパワーと精緻な巻きごこちをも手に入れました。
飛び、剛性、軽さ、使用感、そのすべてが最高峰と呼ぶにふさわしいリールとなっています。
ロングストロークと新機構が織りなす官能的なキャストフィールを心ゆくまでお楽しみください。
スーパースロー仕様の「CE GOKUHOSO」と、スタンダード巻きの「GOKUHOSO」をご用意しました。
2機種ともに標準装備されている「45mmストロークスプール」が替スプールとして付属しています。
CE GOKUHOSO(コンペエディション/スーパースロー10搭載)は、ラインが緻密に巻かれるので放出時の抵抗がGOKUHOSO(ノーマルスピード)に比べて格段に減少します。
一方、GOKUHOSOは、内部部品がシンプルになることで自重が軽くなります。
より飛距離を追求したい方にはCE GOKUHOSOを、より軽さを追求したい方にはGOKUHOSOをお勧めします。