18 サーフリーダー CI4+35 極細仕様

18 サーフリーダー CI4+35 極細仕様 - SHIMANO(シマノ)

ハイエンドモデル譲りの充実機能と高級感漂うデザイン。
X-PROTECTラインローラー、高強度真鍮ピニオンギア搭載で耐久性UP。
軽さをアドバンテージに、軽快なキャストを追求した『NEW CI4+ローター』をはじめ、ラインローラー部に「Xプロテクト」を搭載。
スムーズなライン巻き上げのフィーリングが持続します。
心臓部となるピニオンギアには強度を高める高強度真鍮ピニオンギアを採用し、操作性、耐久性など本格投げリールの性能を高めたサーフリーダーCI4+。
ハイスピードドラグを搭載したSD35に加え、軽量ライトな30もラインナップ。
本格投げリールの機能はそのままに自重370gを達成しています。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)35タイプ(夢屋)スプール:C-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:73.5ハンドル長さ(mm)80自重(g)440ギア比3.5糸巻き量(号-m)ナイロン:0.6-300、 0.8-250、 1-200、PE:0.6-250、 0.8-200、 1-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4472903935 極細仕様
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする