11SAアクティブS太糸

11SAアクティブS太糸 - SHIMANO(シマノ)

アルミスプール装着のハイコストパフォーマンス投げ専用リール。
飛びの要として上級機種に採用されているアルミスプール、糸ヨレ軽減やスムーズな使用感を生むための主要回転部のベアリング装備など、爽快で楽しい投げ釣りを叶えるための仕様をバリュープライスで実現しました。
ビギナーにこそ使っていただきたい、コストパフォーマンスに優れた、選んで間違いのない投げ専用リールです。

仕様許容耐力(kg):20、ベアリング数BB/ローラー:3/1ストローク(mm)35径(Φmm)スプール:69ハンドル長さ(mm)85自重(g)600ギア比3.8糸巻き量(号-m)ナイロン:4-250、 5-200、 6-170、PE:3-225、 4-175、 5-140最大巻上長(cm/ハンドル1回転)82内容量1個
注意
※最大巻上長は、スプール前ツバ最外径による計算値となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44729136太糸
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする