曜日別特売

18 小船 3000

18 小船 3000 - SHIMANO(シマノ)

シンプル操作で誰もが扱いやすい中・小物釣りを軽快に楽しむベーシックリール。
アジやイサキ、真鯛など、なじみ深いターゲットを軽快に楽しむための船釣り用ベーシック手巻きリール。
ストレスやトラブルを軽減するシンプルな操作性と豊富な糸巻き量、滑らかでスムーズなドラグ性能を備え、中・小物釣りに幅広く対応します。
船釣りが初めてという入門者でも使いやすいモデルになっています。

仕様ベアリング数BB/ローラー:1/1ストローク(mm)43タイプ(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5径(Φmm)スプール:50ハンドル長さ(mm)60/79自重(g)430ギア比4.6糸巻き量(号-m)ナイロン:6-400、 7-350、 8-290、PE:5-370、 6-300、 8-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)72ドラグ力(Kg)最大:8内容量1個
注意
※下巻き時の糸巻き量(PE号-m)
800:3-200
1000:4-200
2000:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(上ライン)まで下巻きをした場合の糸巻量:5-200
3000:スプールの下巻きライン部(下ライン)まで下巻きをした場合の糸巻き量:6-200
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
447308593000
12,980
14,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする