曜日別特売

ティアグラ 16

ティアグラ 16 - SHIMANO(シマノ)

大型魚とのファイトはティアグラが征す。
超大物とのファイトではドラグの摩擦熱によるドラグ力の低下は防ぎきれません。
ティアグラは摩擦熱を逆に利用することでドラグ力の低下を補う熱感応油圧補正ドラグ機構※を搭載。
高いドラグ性能に加えて、ハイ&ローの2スピードギアシステムにより超大物とのファイトを有利に展開可能です。
※16、20A、30A、30WLRSA、130Aには搭載されていません。

仕様ベアリング数BB/ローラー:6/0ストローク(mm)45径(Φmm)スプール:74ハンドル長さ(mm)65自重(g)1060ギア比3.9(ローギア:1.7)糸巻き量(号-m)PE:6-890、 8-610、 12-390最大巻上長(cm/ハンドル1回転)91(ローギア:40)ドラグ力(Kg)最大:14内容量1個
注意
※1yd(ヤード)=0.914m、1lb(ポンド)=0.45359kg ※130はアフトコ製バット#6以上にのみ装着可能です。その他のロッドには装着できません。
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4473092016
61,980
68,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする