08ティアノス 20

08ティアノス 20 - SHIMANO(シマノ)

マダイ・ヒラメ・青物などに対応の近海モデル。
海外市場で高評価を得てきたトローリングリール[TYRNOS]。
一番の特徴であるレバードラグは、レバー操作のみでドラグ力を調整できるのが魅力。
ドラグフリー状態から一気にMAXテンションへの切り替えが瞬時に可能です。
根掛かりしたときも素早くドラグフリーにでき、迅速に対応できるのも利点。

仕様ベアリング数BB/ローラー:4/0ストローク(mm)48径(Φmm)スプール:73ハンドル長さ(mm)85自重(g)1020ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:8-630、 12-400、 16-290、PE:10-390、 12-320、 14-230最大巻上長(cm/ハンドル1回転)114ドラグ力(Kg)最大:14内容量1個
注意
※レバードラグリールの最大ドラグ力とは、レバーをフリーの状態にした際にスプールフリーが保てる状態でのMAXドラグ力を意味しております。
※最大巻上長は、スプール最外径による計算値となっています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4473096520
41,980
46,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2025年11月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする