信栄物産
工業用アルミ平面ミラー
鏡面が軽量アルミでできているので、割れにくく安全です。また、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、軽量で使用範囲が広い
用途
医療・食品関係 などの室内での使用
自動車工場でのランプ確認等
材質
(枠)アルミ
型式
角型
寸法(mm)
457×610
材質(本体)
軽量アルミ
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可です。
※受注生産の為、納期が1ヶ月程かかる場合もございます。
※ミラーの材質及び設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べて写る物に歪みが発生する場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
取付
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44720788
TM-A
壁面取付タイプ
¥
70,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44720797
TM-B
ポールタイプ
¥
70,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
44720806
TM-C
吊り下げタイプ
¥
70,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。