オーディオナビゲーション取付キット

オーディオナビゲーション取付キット - エーモンオーディオナビゲーション取付キット - エーモン

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディな取り付けが可能。

用途ホンダ車への市販オーディオナビゲーションの取り付けに。セット内容フェイスパネル1個、すき間埋めテープ1個、取り付けパネル2個、オーディオハーネス(24P)ステアリングリモコン接続コード付1個、アンテナ変換コード(2P)1個、ビス(ブラケット用)8個、タッピング(ブラケット用)8個、皿ビス(取り付けパネル用)4個、皿タッピング(取り付けパネル用)4個型式【N-WGN】JH3/JH4、【N-ONE】JG3/JG4質量(g)240メーカーホンダ適合車種N-WGN(※ナビ装着用スペシャルパッケージ付車/※別途純正金具が必要)/N-ONE(※別途純正金具が必要)年式【N-WGN】R4.9~、【N-ONE】R4.8~内容量1個
取扱説明書:(2.42MB)
注意
※本製品は車種別対応のため適合確認を充分におこなってください。
※専用オーディオ装着車には使用できません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44723999H2568
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする