TypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】

TypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコムTypeC ドッキングステーション ハブ 5-in-1 PD 90W出力 【Windows 11 10 macOS iPadOS 対応】 - エレコム

USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを搭載したドッキングステーションです。
全てのポートを本体1面に搭載し、両面テープでデスクに固定できるスタンド付きのため、ピタッと固定し、すっきり使用できます。

用途
USB Type-C(TM)コネクターでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーションです。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の超高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
USB Power Deliveryに対応したUSB Type-C(TM)を1ポート搭載しています。
USB Type-C(TM)コネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。
USB Type-C(TM)電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Standard-Aポートを2ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
持ち運びしやすいスリムタイプです。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約30cmです。
全てのポートを本体1面に搭載しているので、接続したケーブルを配線しやすく、デスクが煩雑になりません。
両面テープでデスクに固定できるスタンド付きです。製品本体はマグネットでスタンドに設置できるので、着脱も簡単です。
本体はシンメトリーデザインになっていますので、表裏どちらでもスタンドに設置可能です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
USB Type-C(TM)コネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。
付属品固定用スタンド、固定用両面テープ×2個シルバー備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/Windows 10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【1:製品本体(固定用スタンド含まず)】約118×35×14 ※ケーブル含まず、【2:製品本体+固定用スタンド】約118×35×21※ケーブル、突起部分含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-C(TM)<USB>×1 ※データ通信専用・映像出力には対応していません。【ダウンストリーム】2:USB Type-C(TM)×1<最大出力90W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB Standard-A<USB>×2コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)<USB>、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力90W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/30Hz>内容量1個
注意
※データ通信専用、映像出力には対応していません。
※USB 5Gbpsでご使用になるには、お使いのパソコン・デバイスがUSB 5Gbpsに対応している必要があります。
※製品本体にて10Wを消費しますので、実際の出力は最大90Wとなります。
※90Wで給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。
※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。
※USB Type-C(TM)コネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。

※USB Type-C(TM)コネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-C経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。
※本製品はパソコン本体のUSB Type-C(TM)端子に直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-C(TM)端子に接続した場合、本製品をご利用いただけません。
※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44723369DST-C19SV/EC
8,170
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする