曜日別特売

ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-Cハブ

ドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-Cハブ - StarTech.comドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-Cハブ - StarTech.comドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-Cハブ - StarTech.comドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-Cハブ - StarTech.comドッキングステーション/USB-C/3画面/4K HDMI/DP/100W/5x USBハブ/LAN/Thunderbolt 3/4/多機能 Type-Cハブ - StarTech.com

汎用性の高いUSB-Cドック: Windows、MacOS、ChromeOS、Ubuntuなど主要OSすべてに対応する高機能ドッキングステーション。異なるデバイスが混在する環境やノートPCの刷新周期に好適。部署をまたいだ規格統一や初期設定・導入作業を簡素化
GPUに依存しない設計:マルチモニター環境におけるGPUの制限を回避し、費用対効果を十分に発揮する多機能USB-Cハブ。Intel、Apple Silicon、AMD、Snapdragon X Copilot+搭載PCを含むあらゆるハードウェアプラットフォームに幅広く対応し、ITインフラを長期的に有効活用
トリプル4Kディスプレイで作業効率を向上:1つのUSB-Cポートから最大3台の4Kモニターに接続可能。DisplayLink経由(HDMI 2.0またはDisplayPort 1.2)で2台の4K 60Hzモニターを、さらにDP 1.2 Altモード経由で3台目の4K 30Hz HDMIディスプレイに接続
100W Power Delivery: ホストとなるノートパソコンを充電しながら全ポートに電力を供給するフルスペックの電源アダプターが付属。ダウンストリームUSBおよびUSB-Cポートは、モバイル機器やバッテリー駆動デバイス向けに最大7.5W(1.5A)を供給
ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応

付属品
1m USB-C ホストケーブル、ACアダプタ、クイックスタートガイド
仕様
●高速充電:対応●対応ディスプレイ数:3●4K解像度:対応●オーディオ:対応●インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2●最大データ転送速度:10Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●対応充電出力:BC 1.2 (1.5A)●互換性のあるネットワーク:10/100/1000 Mbps●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●材質:プラスチック●消費電力:15W
色
スペースグレー
質量(g)
350
適合規格
HDMI 2.0、DisplayPort 1.2、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、1000Base-Tデバイス(IEEE802.3ab準拠)、Wake-on-LAN (WoL)
ケーブル長(m)
1
対応OS
Windows 7/8/8.1/10/11/11 ARM、macOS 10.11 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Ubuntu 18.04/20.04/22.04/24.04、Android、ChromeOS
コネクタ形状
3x HDMI、2x DisplayPort、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W Power)、1x USB USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10 Gbps、急速充電)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1×3.5mmステレオミニ (4極)、1x RJ-45
最大解像度
2x HDMIおよび/またはDisplayPortの場合、4K (4096×2160) 60Hz。1x HDMI (DP Altモード経由)の場合、4K (4096×2160) 30Hz
保証期間
3年間
保存温度範囲(℃)
-10~55
接続端子
USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
30×85×190
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~70
使用湿度範囲(%RH)
0~85 (結露無し)
内容量
1個
注意
※アダプターの機能をすべて利用するためには、ホストデバイスの USB-C ポートが USB Power Delivery 2.0 および DP Alt モード に対応している必要があります。
※すべてのUSB-Cポートが、USB Type-C規格の全機能に対応しているわけではありません。ホストデバイスのUSB-Cポートが、USB Power DeliveryおよびDP alt modeに対応していることを確認してください。
※4096x2160p/3840x2160pの解像度を実現するには、4Kに対応するディスプレイが必要です。
※DP Altモード HDMIポートで3840×2160pの解像度(4Kは4K×2Kとも呼ばれる)を実現するには、4Kに対応したパソコンが必要です。
※USB 3.2 Gen 1(5Gbps)は、USB 3.1 Gen 1(5Gbps)および USB 3.0(5Gbps)とも呼ばれます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477796116N-USBC-DOCK
¥34,980
¥38,478(税込)
欠品中
出荷予定:2027年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする