曜日別特売

溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700

溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 - ノサックス溶接・炉前作業用安全靴 溶接プロ WD700 - ノサックス

アッパーにベロア革を使用した溶接作業用安全靴です。
耐滑・耐摩耗性に優れた強靭なVP製法のゴム底です。

用途溶接作業用。ブラック材質(アッパー)ベロア革機能耐熱・耐滑・耐摩耗性JIS規格JIS T 8101 CI/S/H/BO足幅EEE耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジック式内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44725697WD700-23.5CM450-525923.5
15,700
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
44725706WD700-29.0CM450-528929
16,700
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
44725715WD700-30.0CM450-839330
17,700
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする