出光興産
Apollo station oil premium ガソリンエンジンオイル
(1)JASO(自動車技術会)から GLV-1 規格に認証されたオイルです。
(2)0W-8 推奨車専用 環境対応/超省燃費エンジンオイルです。
(3)エンジン内を長期にわたりクリ-ンに保ちます。
用途
0W-8 推奨車に求められる極めて高い省燃費性能を持ちながら、清浄性、耐久性、耐摩耗性を有し、エンジン本来の性能を最大限に引き出します。
成分
高粘度ベースオイル・添加剤
分類
100%合成油
SAE
0w-8
JASO規格
GLV-1
注意
※0W-8推奨車以外には使用できません。ディ-ゼル車には使用できません。
※他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
※規格と粘度グレ-ドは、各車付属の取扱説明書をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44727000
Apollo station oil premium 0w-8
1缶(20L)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44727009
Apollo station oil premium 0w-8
1箱(4L×6缶)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。