曜日別特売

Apollo station oil ガソリンエンジンオイル

Apollo station oil ガソリンエンジンオイル - 出光興産

(1)従来品に比べ、タイミングチェ-ンの摩耗防止性能が向上しています。
アイドリングストップ車・ハイブリッド車、EGR、直噴エンジンなど、燃費を良くする機構は、エンジン内部でのススの発生を促進させる可能性があります。ススが増加するとエンジンの性能低下や焼き付きの原因になります。
本製品は、ススの発生を抑制することに加え、チェ-ン摩耗防止性能を向上した設計がされているので、エンジン内をいつもクリ-ンに保ち、エンジン性能の低下を防ぎます。またその持続性に優れています。
(2)エンジンの保護を高めます。
小型・高出力直噴タ-ボエンジン搭載車で発生するノッキングのような異常燃焼(LSPI/低速異常燃焼)対策が新たに導入されています。
(3)省燃費性、酸化安定性、高温清浄性がより優れています。

用途ガソリン車全般への使用に適した、性能とコストのバランスを重視したガソリンエンジンオイルです。成分ベースオイル(鉱物油)・添加剤分類鉱物油APISP/RCSAE10w-30ILSACGF-6A
注意
※ディ-ゼル車には使用できません。
※他銘柄との混合は避けてください。全量交換してのご使用をお勧めします。
※規格と粘度グレ-ドは、各車付属の取扱説明書をご覧ください。
※ガソリン車にはapollostationoil10W-30(SP/GF-6)、ディーゼル車にはapollostationoilディーゼル10W-30(CF-4/DH-2)を使い分けて頂くことになります。
※10W-30のガソリン/ディーゼル兼用油が必要な場合は、規格は異なりますが、「アポロイルプロメンテSL/CF-410W-30」がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44727140Apollo station oil 10w-301缶(20L)
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44727149Apollo station oil 10w-301箱(4L×6缶)
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用オイル・ケミカル・洗車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする